曜日別特売

オムロン プログラマブルコントローラ (PLC 高機能I/O) アナログ入力ユニット

オムロン プログラマブルコントローラ (PLC 高機能I/O) アナログ入力ユニット - omron(オムロン)
仕様アナログI/Oモジュール. すべてのモジュールの対応範囲: 0-5 V、0-10 V、1-5 V、±10 V、4-20 mA 分解能: 12ビット( ; 510-1423 510-1423 及び ; 512-5946 512-5946 は11ビット) 1つのユニットで最大8つのアナログ信号を入力長さ(mm)90幅(mm)31電圧(V)0→10、0→5、1→5、-10→10シリーズ(メーカー)SYSMAC CJ Series、 SYSMAC CP1H、 SYSMAC CP1L深さ(mm)65入力方式Analogue内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49123936CJ1W-AD0818
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
49123945CJ1W-AD0414
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする