曜日別特売

オムロン プログラマブルコントローラ (PLC) 出力ユニット

オムロン プログラマブルコントローラ (PLC) 出力ユニット - omron(オムロン)
仕様デジタル出力モジュール. PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、 ; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、 ; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ幅(mm)31電圧(V)DC24/AC250出力電流(A)2出力方式Digital、 Relay内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
シリーズ
深さ(mm)
併用可能製品
出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49123988CJ1WOC201.189(メーカー)SYSMAC CJ Series95.4SYSMAC CJ Series8
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
49123979CJ1WOC211SL90(メーカー)CJ289CJ2 Series16
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする