仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:3186 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個