キセノン表示灯 Moflash X 401シリーズ

キセノン表示灯 Moflash X 401シリーズ - Moflash
仕様電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:150mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:X 401 、 高さ:205mm 、 最大温度:+55℃ 、 レンズは別売り. 中 / 高出力. DINベース3点固定 可視光出力を20 %向上する内部ジオプトリレンズ 1つのユニットでシングル又はダブルフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49140754X401-18RS
オープン
28,230
31,053(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする