仕様アクセサリタイプ:ケーブルアセンブリ●併用可能製品:測定キット●Rack and Pinion. A complete solution for quick and easy linear measurement The rotary transducer holder ensures optimum loading of the transducer shaft on the gear rack Longitudinal measurement kit with rack and pinionRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個