日本モレックス(molex)
コネクタ Molex 130047
仕様
向き:直線●ポート数:4●極数:1●コネクタサイズ:M12●制御ケーブルコネクタ:M12
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49145688
1300470039
1個
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49145654
1300470035
1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49145663
1300470039
1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49145679
1300470035
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください