曜日別特売

コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton

コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton - EATON(イートン)
仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49146643M22-AK11
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする