曜日別特売

サーマルリレー Phoenix Contact

サーマルリレー Phoenix Contact - フエニックス・コンタクト
仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 コンタクトの定格電圧:30 V dc 、 取付けスタイル:DINレール 、 シリーズ:TF42 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:12.5mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 Reversing Load Relay. Electronic reversing load relay for driving DC motors. With protection against polarity reversal with light indicator. 10-30 V dc output 24 V dc input 6 ARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
491511662982090
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする