仕様最小温度:-40℃ 、 最大温度:+20℃ 、 コンタクトの定格:10 A 、 取り付けタイプ:DINレール 、 ITR 3 temperature controller. Universal temperature controller for distributor installation. Settings dial with range limitation. The control unit and detector must be ordered separately. For mounting onto DIN rail. Changeover output. Applications: floor heating systems and enclosed area heating.内容量1個