サンハヤト
サンハヤト 銅クラッドラミネート加工シート(切断ボード)
仕様
PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:100 x 200 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●FR材質グレード:FR1●長さ:100mm●厚さ:1.6mm●幅:200mm●銅クラッドラミネート加工シート(切断ボード). 紙フェノール(FR-1)及びガラスエポキシ(FR-4)を汎用生基板用にご用意
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49164509
13
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください