画像準備中

サンハヤト 銅クラッドラミネート加工シート(切断ボード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49164509 品番13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様PCB材質:合成樹脂ボンド紙●辺数:1●寸法:100 x 200 x 1.6mm●銅箔厚さ:35μm●FR材質グレード:FR1●長さ:100mm●厚さ:1.6mm●幅:200mm●銅クラッドラミネート加工シート(切断ボード). 紙フェノール(FR-1)及びガラスエポキシ(FR-4)を汎用生基板用にご用意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする