シグナルコンディショナ GIC

シグナルコンディショナ GIC - GIC[制御機器]
仕様入力タイプ:アナログ 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:アナログ → アナログ 、 入力範囲:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V dc、0 → 20 mA、2 → 10 V dc、4 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール, プラグイン 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 特殊機能:16アナログ入出力構成、3.75 kVの3極ガルバニック絶縁、高速な出力応答時間 、 GIC信号トランスデューサ24 V dc. DIPスイッチの組み合わせで選択できる設定可能な入力 / 出力構成のある信号トランスデューサです。 3極3.75 kVガルバニック絶縁と100 ms未満の応答時間を備えた16のアナログ構成を選択できます。 調整可能なゲインとオフセットも備えています。. 幅22.5 mmのスリムなデザイン 高速な応答時間 容易に構成可能なアナログ入力 / 出力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
491704862SC3D11CC3
オープン
20,070
22,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする