シグナルコンディショナ Solartron Metrology

シグナルコンディショナ Solartron Metrology - Solartron Metrology
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:0.5 → 750 mV/V 、 出力レンジ:5 → 10 V dc 、 電源電圧:±15 V 、 取り付けタイプ:基板実装 、 センサーの互換性:LVDT 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:0 → +70 ℃ 、 RoHS. 取扱説明書と使用例。. シグナルコンディショニング用ハイブリッドモジュール. 必要なすべての回路を含むPCBが組み込まれたハイブリッドの厚いモジュールにより、高品質のACタイプLVDTトランスデューサのパフォーマンスを最大限に引き出すことが可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49172446005900-RS
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする