仕様入力タイプ:Temperature 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:Temperature → Current 、 入力範囲:0 → 100 ℃ 、 出力レンジ:4 → 20 mA 、 電源電圧:30 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Pt100 (IEC751)用温度コントローラ. Weidmuller MCZシリーズRTDシグナルコンバータは、端子設計となっています。4-20 mA電流ループ信号出力の2線式 / 3線式PT100センサの接続に適しています。. 端子設計のミニセットポイントコントローラ テンションクランプ接続 1モジュール幅(6 mm) DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個