仕様アクセサリタイプ:システムプラグ●併用:S3000シリーズ●この安全装置の設置と操作は、付属の取扱説明書に確実に従う必要があります。. IEC61496-1及び3 (タイプ3)、IEC61508 (SIL2). IEC1496-1 ;3、タイプ3及びIEC61508 SIL2。. 接続ケーブル ; 271-495 271-495 は付属しないため、別注文の必要があります。 構成用のシリアルインターフェイスを介してS3000をPCに接続するプログラミングケーブル( ; 271-580 271-580 )や、インターフェイスリレー( ; 271-502 271-502 )は別売り. S3000、高度セーフティレーザースキャナ. デバイスに付属のソフトウェアを使用し、4つの保護フィールド及び4つの警告フィールドを自由にプログラム可能です。 このため、各レーザースキャナを、各設置要件に従ってセットアップすることが可能です。. 用途:. 代表的な用途: ロボットセル、チューブ曲げ機械、自動車産業、衝突防止、モバイルアプリケーション(AGV)、エリア保護、内部スペース保護(大型プレス)及び安全マットの交換など。. 特長:. 2つの保護領域の同時監視が可能 プラグアンドプレイでデバイスの交換(プログラムメモリは接続プラグ内) 短い応答時間(最低60 ms) 190度のスキャンウィンドウ 4 m半径のセーフティフィールド 49 mの警告フィールド OSSDセーフティ出力2つ、警告フィールド出力1つ、診断出力1つ 制御入力2つ、リセット出力1つ、EDM入力1つ IP65. UE10:. シングル又はデュアルチャンネル制御 3つは通常開出力、1つは通常閉出力 22.5 mmハウジング スイッチング電流: 6 A スイッチング電圧: 230 V ac/ 30 V dc. UE10は、制御システムで無電圧接触が必要とされるSICKライトカーテン及びレーザースキャナ製品をインターフェイスするために最適です。 UE10は、SICKの推奨事項に従い、デバイスのEDM入力に配線します。 この製品にはリセットがないため、セーフティ検知デバイスや別のセーフティ関連の制御エレメントでリセットを有効化する必要があります。内容量1個