曜日別特売

シュナイダーエレクトリック スプリッタブロック

シュナイダーエレクトリック  スプリッタブロック - シュナイダーエレクトリック
仕様アクセサリタイプ:単極スプリッタブロック●併用可能製品:AB3シリーズ、AK2シリーズ●単極スプリッタブロック. クランプでフルバーに接続、又はブラケットシステムで電源ケーブルに接続する単極スプリッタブロックです。 これらのブロックは対称DINレールに取り付け可能で、最大2.5 mm 2 の6本のケーブルを分配できます。 アップストリーム接続は、厚さ6 mmのバーへのアタッチメント(AK2-BA162Uモデル)及びフレキシブル又はリジットケーブルへのアタッチメント(AB3-RV162Uモデル)によって確立できます。ダウンストリームケーブルは、完全に保護されたケージタイプのねじ止め端子に接続します。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49174266AB3RV162U
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする