仕様シリーズ:Harmony XACA●穴の数:5●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:ポリプロピレン●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●長さ:440mm●幅:80mm●深さ:70mm●ペンダント制御ステーションXAC-A. ペンダント制御ステーションは補助回路です。 非常に堅牢なこれらのペンダント制御ステーションは、機械処理向けに設計されており、IEC規格の各種安全要件にも準拠. CEマーキング UL / CSA認証取得 IP65 ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個