曜日別特売

シリコンラボ, 27MHz ファンクション ジェネレータ IC

シリコンラボ, 27MHz ファンクション ジェネレータ IC - SILICON LABS
仕様最大周波数:27MHz 、 最大デューティサイクル:55% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:20 、 寸法:4 x 4 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:4mm 、 動作供給電圧 Max:2.75 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:4mm 、 Si535xクロック発生器、Silicon Labs. Silicon Labs Si535xファクトリ及びI2CプログラマブルLVCMOSクロック発生器は、複数の独立した非整数関係周波数を生成します。 これらの製品は0 ppmの誤差、低ジッター、低消費電力を特長とし、8つのPLLと同等の周波数を小型サイズのパッケージで合成できます。 出荷時のカスタマイズオプションでEMIを低減できます。これらのオプションには、構成可能なエッジレート、出力インピーダンス、出力スキュー、拡散スペクトルが含まれています。 家庭用オーディオ / ビデオ、組み込みアプリケーション、すべてのシステムクロック要件をデバイス1つに統合するのに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49193376Si5351C-B-GM1袋(2個)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49193385SI5351C-B-GM1セット(75個)
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする