仕様モータタイプ用:ステッピングモーター●許容電流値:100 mA●定格電圧:24 V dc●ボードの電源電圧:9 → 36V dc●全長:68mm●全体の幅:47.5mm●全体的な深さ:13mm●MCSTシリーズステッパモータモーションコントローラ. Faulhaber MCST3601は、PRECIstepステッパモータシリーズのすべてのモータを駆動可能なステッパモータコントローラです。 このモータコントローラは、外部とのやり取りが可能になる、完全にプログラム可能なUSB通信機能を備えています。 MCST3601は、すばやいセットアップを可能にするねじ止め端子と、PRECIstepステッパモータで提供されている標準のケーブルソリューションと互換性のある、Molexコネクタで構成されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個