曜日別特売

ステッピングリニアアクチュエータ RS PRO

ステッピングリニアアクチュエータ RS PRO - RS PRO
仕様最大負荷:28.1N●最大ストローク長:48mm●駆動タイプ:ステッパー●入力電圧:12V dc●モーター技術:ステッピングモーター●シリーズ:26DBM10D2U●小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49199764454-0990
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする