omron(オムロン)
セーフティライトカーテン Omron
タイプ
(安全)2
電源電圧(V)
DC24
コンポーネント
レシーバ、センダー
内容量
1組
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シリーズ
分解能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49202808
F3SG-2RE0320P14
-
35
-
F3SG-RE
(ビーム)14
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49202817
F3SG-2RE0400P14
-
35
-
F3SG-RE
(ビーム)14
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49202826
F3SG-2RE0480P14
-
35
-
F3SG-RE
(ビーム)14
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49202835
F3SG-2RE0560P14
35
35
560
F3SG-RE
(ビーム)14
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49202853
F3SG-2RE0190P30
-
35
-
F3SG-RE
(ビーム)30
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49202869
F3SG-2RE0270P30
-
-
-
F3SG-RE
(ビーム)30
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49202878
F3SG-2RE0350P30
-
-
-
F3SG-RE
(ビーム)30
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49202887
F3SG-2RE0430P30
-
35
-
F3SG-RE
(ビーム)30
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49202905
F3SG-2RE0590P30
-
-
-
F3SG-RE
(ビーム)30
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49202914
F3SG-2RE0750P30
-
-
750
F3SG-RE
(ビーム)30
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49202939
F3SG-2RE1230P30
-
35
-
F3SG-RE
(ビーム)30
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49202783
F3SG-2RE0160P14
-
-
160
F3SG-RE
(ビーム)14
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
49202896
F3SG-2RE0510P30
35
35
510
F3SG-RE
(ビーム)30
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
49202923
F3SG-2RE0910P30
-
-
-
F3SG-RE
(ビーム)30
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
49202799
F3SG-2RE0240P14
-
-
240
F3SG-RE
(ビーム)14
オープン
取扱い終了
返品不可
49202844
F3SG-2RE0720P14
-
35
-
F3SG-RE
(ビーム)14
オープン
取扱い終了
返品不可
49202948
F3S-TGR-CL2A-014-150
-
-
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49202957
F3S-TGR-CL2A-014-300
-
37
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)14
オープン
取扱い終了
返品不可
49202966
F3S-TGR-CL2A-014-750
805
-
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)14
オープン
取扱い終了
返品不可
49202975
F3S-TGR-CL2A-014-450
-
-
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49202984
F3S-TGR-CL2A-014-600
-
-
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)14
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49202993
F3S-TGR-CL2A-014-900
-
-
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)14
オープン
取扱い終了
返品不可
49203009
F3S-TGR-CL2A-014-1200
-
37
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)14
オープン
取扱い終了
返品不可
49203018
F3S-TGR-CL2A-035-300
-
37
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49203027
F3S-TGR-CL2A-035-450
-
-
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)35
オープン
取扱い終了
返品不可
49203036
F3S-TGR-CL2A-035-150
-
-
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49203045
F3S-TGR-CL2A-035-900
-
-
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49203054
F3S-TGR-CL2A-035-600
-
-
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49203063
F3S-TGR-CL2A-035-750
805
-
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)35
オープン
取扱い終了
返品不可
49203079
F3S-TGR-CL2A-035-1200
-
37
-
F3S-TGR-CL
(ビーム)35
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください