センサマグネット Celduc 近接センサ
- 仕様
- 応用例:近接センサ●形状:角型●長さ:32mm●幅:6.8mm●高さ:15mm●寸法:32 x 6.8 x 15 mm●Magnetically-controlled proximity sensors. PL / PAA series magnetically-controlled proximity sensors (rectangular housing). Reed switch integrated into an insulated housing. Moulded magnets.
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















