曜日別特売
P3150000 センサマグネット Celduc 近接センサ CELDUC 49206624

センサマグネット Celduc 近接センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49206624
品番
P3150000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,815
販売価格(税別)
¥1,650
仕様
応用例:近接センサ●形状:角型●長さ:32mm●幅:6.8mm●高さ:15mm●寸法:32 x 6.8 x 15 mm●Magnetically-controlled proximity sensors. PL / PAA series magnetically-controlled proximity sensors (rectangular housing). Reed switch integrated into an insulated housing. Moulded magnets.
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする