ソリッドステートリレー HS122DR

ソリッドステートリレー HS122DR - Sensata / Crydom
仕様最小負荷電流:0.04 A 、 最大負荷電流:45 A 、 シリーズ:HS122DR 、 最小負荷電圧:24 V ac 、 最大負荷電圧:280 V ac 、 最小電圧制御:3 V dc 、 最大電圧制御:32 V 、 スイッチングタイプ:ゼロクロス 、 最大ターンオン時間:1/2サイクル 、 寸法:97 x 90 x 113.4mm 、 定格電圧範囲:24 → 280V ac 、 DIN Rail Mounting with Heatsink - HS122DR Series. 45 amp AC output @ 40℃ Single or dual channel 3 to 32Vdc input control voltage DIN Rail mounted uL, CSA, VDE, CE approved SSRs Thermal pad installedRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49207805HS122DR-D2450
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする