曜日別特売
BTS5215LAUMA1 Infineon 2チャンネル 高速スイッチ INFINEON 49237406

Infineon 2チャンネル 高速スイッチBTS5215LAUMA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49237406
品番
BTS5215LAUMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
仕様
電源スイッチの種類:高速スイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.07Ω 、 出力数:2 、 電圧:5.5 → 40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:14 、 寸法:6.4 x 7.5 x 2.35mm 、 長さ:6.4mm 、 幅:7.5mm 、 高さ:2.35mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする