曜日別特売

Infineon 整流用 ブリッジダイオード

Infineon 整流用 ブリッジダイオード - INFINEON
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ピーク順方向電圧:790mV 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 基板表面実装用ブリッジ整流器、BAS4002A、Infineon. 順方向低電圧ショットキーダイオードクワッドアレイ ロスの少ないブリッジ整流 高速スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49267384BAS4002ARPPE6327HTSA1
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする