仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小タイオードキャパシタンス:4.3pF 、 最大逆電圧:28V 、 最小チューニングレシオ:5 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ピン数:2 、 寸法:1.7 x 1.25 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:1.7mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.25mm 、 バリキャップダイオード / バラクタダイオード、Infineon. 可変容量ダイオード(一般にバリキャップダイオード、バラクタダイオード、又はチューニングダイオードと呼ばれている)は、電圧の変化による静電容量の変化を必要とするさまざまな用途に有効です。 このダイオードは、RFチューニング、電圧制御発振器やフィルタ、周波数シンセサイザ、マルチプライヤをはじめとする幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(40個)