曜日別特売

Infineon電流モード PWMコントローラ

Infineon電流モード PWMコントローラ - INFINEONInfineon電流モード PWMコントローラ - INFINEON

AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。
PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。
この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。
ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。
低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。

出力数PWM:1コントロール電流ピン数(ピン)8
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トポロジー
上昇時間(ns)
降下時間(ns)
最大デューティーサイクル(%)
スイッチング周波数(kHz)
実装タイプ
パッケージ
出力電流(A)
出力電圧(V)
動作温度(℃)
寸法(mm)
動作供給電圧(V)
幅(mm)
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49270403ICE3BR0665JXKLA11袋(2個)フライバック30307565スルーホールDIP9.95650--0.3~27--
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270419ICE3BR0665JXKLA11セット(50個)フライバック30307565スルーホールDIP9.95650-9.77×6.6×4.8---
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
49270358ICE3A1065ELJFKLA11袋(10個)-303080113スルーホールDIP----(最大)26--
オープン
取扱い終了
返品不可
49270367ICE3A1065ELJFKLA11セット(50個)-303080113スルーホールDIP--(Max)150----
オープン
取扱い終了
返品不可
49270376ICE3B0365JFKLA11セット(2000個)-30307576スルーホールPDIP----0.3~27--
オープン
取扱い終了
返品不可
49270385ICE3A1565FKLA11セット(50個)フライバック303072100スルーホールDIP6.1650(Min)-40----
オープン
取扱い終了
返品不可
49270394ICE3A1565FKLA11袋(2個)フライバック303072100スルーホールDIP6.1650---6.6-
オープン
取扱い終了
返品不可
49270428ICE3AS03LJGXUMA11セット(16個)低EMI、低電力SMPS1505580113表面実装DSO----(最大)25-PWM電流モードコントローラ
オープン
取扱い終了
返品不可
49270437ICE3AS03LJGXUMA11リール(2500個)低EMI、低電力SMPS1505580113表面実装DSO--(Min)-40---PWM電流モードコントローラ
オープン
取扱い終了
返品不可
49270446ICE3BS03LJGXUMA11袋(20個)低EMI、低電力SMPS150558073.7表面実装DSO----(最大)26-PWM電流モードコントローラ
オープン
取扱い終了
返品不可
49270455ICE3BS03LJGXUMA11リール(2500個)低EMI、低電力SMPS150558073.7表面実装DSO--(Min)-40---PWM電流モードコントローラ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする