仕様PHY/トランシーバインターフェース:MII/SNI●標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ポート数:5●VLANサポート:あり●ファイバーサポート:あり●インテグレーテッドLEDドライバ数:あり●電源タイプ:シングル●標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:128●寸法:20 x 14 x 2.72mm●高さ:2.72mm●長さ:20mm●動作温度 Min:-40 ℃●イーサネットスイッチ、Micrel Inc. Micrelの完全統合型でコスト効率に優れたマネージド10 / 100Base-TXイーサネットスイッチソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(66個)