Integrated 5 port QoS Ethernet switch

Integrated 5 port QoS Ethernet switch - MICROCHIP
仕様PHY/トランシーバインターフェース:MII/SNI●標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps●ポート数:5●VLANサポート:あり●ファイバーサポート:あり●インテグレーテッドLEDドライバ数:あり●電源タイプ:シングル●標準動作供給電圧:1.8 V、2.5 V、3.3 V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:PQFP●ピン数:128●寸法:20 x 14 x 2.72mm●高さ:2.72mm●長さ:20mm●動作温度 Min:0 ℃●イーサネットスイッチ、Micrel Inc. Micrelの完全統合型でコスト効率に優れたマネージド10 / 100Base-TXイーサネットスイッチソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(66個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49272485KSZ8995XA
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする