INTERSIL
Intersil MOSFETドライバ クワッド
仕様
ドライバ数:4 、 動作供給電圧 Min:9.5 V 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 トポロジー:フルブリッジ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:2.5A 、 出力数:4 、 極性:反転, 非反転 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 ブリッジタイプ:ハーフブリッジ 、 入力ロジック互換性:CMOS, TTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃
内容量
1セット(38個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49279528
HIP4081AIBZ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください