Intrinsically Safe Beacon

Intrinsically Safe Beacon - Moflash
仕様電源電圧:24 dc レンズ色:アンバー 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 シリーズ:IS-B バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:アンバー 最小温度:-40℃ Moflash本質安全信号灯 IS-Bシリーズ. IS-Bシリーズの業務用本質安全LED信号灯製品です。この信号灯はディップスイッチを搭載し、1 Hz周期の点滅から静的信号に切り替えることができます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49281646IS-B-02-01
オープン
30,660
33,726(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする