ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ

ITT Cannon ソケットコンタクト TRIDENT シリーズ - ITT CANNON
仕様オス・メス:メス●ケーブルサイズ:22 AWG●端子方法:圧着●シリーズ:Trident●併用可能製品:Trident Ringlokコネクタ●定格電流:13A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:5mΩ●3-part contacts for crimping. These gold-plated contacts are designed for use with Trident housings. Contacts are colour-coded to identify different gauges. Fitted with separate retention springs. Their design allows for great tolerance of poorly aligned contacts.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49296714192991-0038
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする