曜日別特売

JAE 自動車用コネクタ MX19シリーズ

JAE 自動車用コネクタ MX19シリーズ - JAE(日本航空電子工業)
仕様コンタクト数:2●タイプ:ハウジング●オス・メス:オス●行数:1●定格電流:5A●シリーズ:MX19●色:黒●高さ:8.4mm●幅:16.3mm●深さ:23mm●動作温度 Min:-40℃●IP65 Relay Connector. These small waterproof relay connectors are designed primarily for use in automobiles. With tolerance to harsh enviroments they provide an improved harness assembly process thanks to a grommet with a rear cover. Mechanical lock prevents incomplete mating Two plate spring mechanism improves contact reliabilty Suitable for wire-to-wire connection up to 5 A Rated Voltage - 200 Va.c. Contact resistance - 10 mΩ max. Temperature rating -40℃ to +105℃内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49308919MX19002P51
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする