JST(日本圧着端子製造)
JST ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 パラレル
仕様
スプライスタイプ:パラレル●ケーブルサイズ:22 → 16 AWG●全長:16mm●絶縁:絶縁●色:赤●断熱材:ナイロン, ビニール●シリーズ:FVP●パラレルスプライス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49316165
FVP-1.25(PA)(LF)
1袋(100個)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49316156
FVP-1.25(PA)(LF)
1箱(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください