仕様シリーズ:WPJ●シリーズ番号:B03B●ピッチ:5mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:300 V ac/dc●WPJシリーズヘッダ. WPJシリーズヘッダにはスズめっきポスト基板位置決めボスがあります。ナチュラルカラー(白)がキーパターン1です。 WPJシリーズレセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1267 820-1267 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)