仕様オス・メス:メス●併用可能製品:BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジング●シリーズ:BL, HL, MWP, SL●最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+90℃●HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番 ; 688-0837 688-0837 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(6000個)