仕様オス・メス:メス、併用可能製品:EHコネクタハウジング、シリーズ:EH、端子方法:圧着、コンタクトめっき:錫、コンタクト材質:リン酸銅、最大接触抵抗:20 Ω、動作温度 Min:-25℃、動作温度 Max:85℃、品番の先頭がBEH - ルーズ製品。 品番の先頭がSEH - リール上。. JST EHシリーズ端子. JSTの EHコネクタ シリーズは、2.5 mmピッチの圧着スタイルのコネクタです。EHシリーズの圧着ソケットハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。 EH圧着端子は、コンパクトでスリムな設計です。コネクタに取り付けると、高さはわずか8.1 mm、幅は3.8 mmになります。スズめっきされたりん青銅製で、ワイヤサイズは30 → 22 AWGです。. EH圧着端子の特徴: 2.5 mmピッチ 高信頼性 コンパクトでスリムなデザイン 極性ガイド 優れた操作性 接触抵抗: 最大10 MΩ (初期値) 絶縁抵抗: 1,000 M (最小値) PCB厚さ: 0.8-1.6 mm この圧着コネクタにはどの程度の信頼性がありますか 圧着端子は、振動などの動きが発生する可能性のある用途に最適です。 どのアクセサリを選択すべきですか (448-2355) JST CS10-WC260圧着工具 (325-3500) JST 4101-0025挿入工具 標準: UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R75089RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(9000個)