JUMO
Jumo センサポケット
仕様
アクセサリタイプ:サーモポケット●併用可能製品:熱電対●コネクタサイズ:1/2 BSP●プローブ径:10mm●最小温度:-50℃●最大温度:200℃●ねじ込み式ポケット. 316Lステンレススチール製保護シース(O 6 → 8 mmプローブ用)、外径O 10 mm 1/2インチメスガス接続 系統から排出しなくても熱電対や抵抗プローブを交換可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49326884
909710/10-848-10-150-104-26/000
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49326893
909710/10-848-10-100-104-26/000
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49326909
909710/10-848-10-50-104-26/000
オープン
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49326866
909710/10-848-10-250-104-26/000
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
取扱停止中
返品不可
49326875
909710/10-848-10-500-104-26/000
オープン
¥
11,270
¥
12,397
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください