Jumo デジタルインジケータ ロジック
- 仕様
- 出力タイプ:リレー 電源電圧:20 30 ac/dc サイズ:96 48 (1/8 DIN)mm 出力数:4 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+55℃ 設定可能な出力:2ロジック、2リレー ディスプレイのタイプ:LCD IP評価:IP20, IP65 パネル奥行き:105mm di 308 デジタルディスプレイ装置. 高コントラストのマルチカラーディスプレイ 設定可能なプロセス表示テキスト、最高24文字のティッカー アナログ信号用汎用入力 標準アセンブリ構成: アナログ入力 1、バイナリ入力 2、リレー出力 2、論理出力 2 オプションのモジュールで拡張可能 セットアッププログラムで手早く簡単に構成 DIN取り付けハウジング、前面寸法96 48 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
















