701550/181-000-25/000 Jumo デジタルインジケータ ロジック JUMO 49326954

Jumo デジタルインジケータ ロジック701550/181-000-25/000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49326954
品番
701550/181-000-25/000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,835
販売価格(税別)
¥89,850
仕様
出力タイプ:リレー 電源電圧:20 30 ac/dc サイズ:96 48 (1/8 DIN)mm 出力数:4 動作温度 Min:0℃ 動作温度 Max:+55℃ 設定可能な出力:2ロジック、2リレー ディスプレイのタイプ:LCD IP評価:IP20, IP65 パネル奥行き:105mm di 308 デジタルディスプレイ装置. 高コントラストのマルチカラーディスプレイ 設定可能なプロセス表示テキスト、最高24文字のティッカー アナログ信号用汎用入力 標準アセンブリ構成: アナログ入力 1、バイナリ入力 2、リレー出力 2、論理出力 2 オプションのモジュールで拡張可能 セットアッププログラムで手早く簡単に構成 DIN取り付けハウジング、前面寸法96 48 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする