仕様Kaptonヒーターマット. Kaptoncヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kaptonc)ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個