曜日別特売

Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP

Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP - NXP
仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(160個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49371517S9KEAZN64AMLH
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする