曜日別特売

KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ

KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ - KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ - KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ - KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ - KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ - KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ - KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ - KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ - KNITTER-SWITCH
(2件のレビュー)
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49386953MPBS-62H01-F141袋(5個)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49386969MPBS-22H01-F141袋(5個)
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
49386978MPBS-42H01-LF-141袋(5個)
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
49386996MPBS-22H01-LF-141袋(5個)
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
49387048MAV16CBRE-5-JR-12V1個
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387057MAV16CARE-5-JR-12V1個
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387084MAV16CARE-7-JR-12V1個
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387118MAV16CBRE-3-JR-12V1個
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387136MAV16CARE-1-JR-12V1セット(50個)
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387154MAV16CBRE-1-JR-12V1個
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387163MAV16CARE-1-JR-12V1個
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387197MAV16CBRE-6-JR-12V1個
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387206MAV16CARE-6-JR-12V1個
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387215MPE206R1個
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
49387233MPE106D1個
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387285MPS 203 R1個
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387303MAV19A0F20E-724-JR1個
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387328MAV22A0F10E-712-JQ1個
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387364MAV25A0F10E-312-JQ1個
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
49387389MAV19A0F20E-624-JR1個
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387416DPW1CGG1個
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
49387425DPWL1CGKY1個
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387434DPWL1CGRY1個
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387443DPWL 1CGKR1個
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387459DPWL1CGRR1個
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387468DPWL1CGKG1個
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387477DPWL1CGRG1個
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387486APE 2F-RA1個
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387495TSSL 3 W RG1個
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387513SSP 1 CB-R1個
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387547FP 1 F1個
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387556FP 1 F-RA1個
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
49387565FP 1 F-VM1個
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
49386944MPBS-42H01-F141袋(5個)
オープン
799
879(税込)
取扱停止中
返品不可
49386987MPBS-62H01-LF-141袋(5個)
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
49387355MAV22A0F20E-312-JR1個
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
49387398TSP1C1個
オープン
689
758(税込)
取扱停止中
返品不可
49387005MAV16CARE-0-JR-0V1個
オープン
取扱い終了
返品不可
49387014MAV16CBRE-0-JR-0V1個
オープン
取扱い終了
返品不可
49387023MAV16CARE-5-JR-12V1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49387039MAV16CBRE-5-JR-12V1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49387066MAV16CARE-7-JR-12V1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49387075MAV16CBRE-7-JR-12V1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49387093MAV16CARE-3-JR-12V1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49387109MAV16CBRE-3-JR-12V1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49387127MAV16CARE-3-JR-12V1個
オープン
取扱い終了
返品不可
49387145MAV16CBRE-1-JR-12V1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49387179MAV16CARE-6-JR-12V1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49387188MAV16CBRE-6-JR-12V1セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49387224MPE206N1個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49386996
2023-06-06
用途: インターロックスイッチの代替品修理
サービス業

正弦波発信器の周波数切替に使われている5連インターロックスイッチが壊れました。同等品は見つからず、端子ピッチが4mmと今時使われていないものでもありどうしたものか困っておりました。基板の穴位置とパネルの開口、ロータリースイッチでは代替にならないことを考えると同じ機能のものはないのでこのスイッチがサイズ的に同等だったので交換部品として修理に使いました。

対象商品 : 49386978
2021-08-30
用途: 1980年代前半のオープンリールデッキの修理
不動産業

材質が柔らかく熱に弱い。ハンダごての熱で簡単にピンの周囲が溶けてしまう。半導体と同じように放熱しながらの作業が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする