Kubler エンコーダホイール アルミ

Kubler エンコーダホイール アルミ - Kubler
仕様タイヤ周長:0.5m●ボアサイズ:10mm●素材:アルミ●表面パターン:滑らか●シリーズ:8.0000●CE、EN50082-2、EN50081-2、EN55011クラスBに適合 EN61000-4、重大度レベル5に準拠して磁気干渉に反応. 回転式エンコーダ5862 - アブソリュート、多回転、シャフト、58 mm. シャフト設計の多回転式エンコーダ 接触なしの多回転レベルと新しいインテリジェント検出技術(I-S-T)を採用 Integrative TechnologyRによる設計 4種類の出力(プログラム可能) 最大8192 解像度/回転(13 ビット)及び4096 回転(12 ビット)、計25 ビットに相当 プログラム可能なパラメータ: コードタイプ、解像度/回転、全体の解像度、回転方向(時計回り又は反時計回り)、ゼロ点、リミットスイッチ 取り付けの奥行: 66 mm ソリッドシャフト: O 6 mm又はO 10 mm SSIインターフェイス 保護等級IP65 耐衝撃性、最大250 g 径のサイズ、58 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494048898.0000.3547.0010
オープン
25,880
28,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする