曜日別特売

Kubler カウンタ 7 パネル取り付け

Kubler カウンタ 7 パネル取り付け - Kubler
仕様カウントモード:インパルス●入力タイプ:電圧●接続タイプ:はんだピン●リセット方法:リセットなし●表示桁数:7●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:4 mm●カットアウト高さ:15mm●タイプK07 - マイクロ累積カウンタ、7桁、フロントパネル取り付け. コンパクト、7桁のカウンタ フロントパネル及び基板実装向け 小型サイズで必要なスペースを最小化 耐衝撃性が高い 低消費電力 拡大ウィンドウによって、高さ4 mmの数値を表示 大型のカウンタに匹敵する表示性能 はんだ接続によるDC電圧タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494052571.130.200.056
オープン
7,060
7,766(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする