曜日別特売

Kubler コードセット

Kubler コードセット - Kubler
仕様接続タイプ:M23 12ピン●ケーブル長:5m●アクセサリタイプ:コードセット●CE認定、EN 50082-2、EN 50081-2、EN 55011クラスB及びEN 61000-4-8準拠 磁気干渉に対する動作. 回転式トランスデューサ5882アブソリュート、多回転、中空シャフト、58 mm. 中空シャフト設計(終端間中空シャフト)による多回転の回転式エンコーダ、多回転レベルはコンタクトフリー及び新しいインテリジェントセンサ技術(I-S-T)で動作. Integrative TechnologyRによる設計 4種類の出力(プログラム可能) 最大8192 解像度/回転(13 ビット)及び4096 回転(12 ビット)、計25 ビットに相当 プログラム可能なパラメータ: コードタイプ、解像度/回転、全体の解像度、回転方向(時計回り又は反時計回り)、ゼロ点、リミットスイッチ 取り付け奥行き、40.5 mm 保護等級IP65 耐衝撃性、最大250 g 径のサイズ、58 mm. オプションのEzturn構成ソフトウェアで各種機能を設定します(「アクセサリ」を参照)。. 通信パラメータ設定 ギア係数の構成、解像度/回転、回転数及び全体の解像度で変更 回転方向及びコードパターンのプログラミング プリセット / エレクトロニクスのゼロ点の構成 診断機能の構成 出力の構成、A1~A4 リミットスイッチ値、最大2 制御を調整するための最大ビット数制限 セットアップモード用の診断及び情報 キーボードを使用する直接コマンド入力用の端末操作 接続トランスミッタの診断 使用可能言語: ドイツ語、英語及びフランス語. Ezturn構成キットに同梱. インターフェイスコンバータ RS 232~RS 485又はRS 232~RS 422(スイッチ使用で選択可能)のインターフェイスコンバータから回転式エンコーダまでの9極D-sub接続ケーブル 電源、90 V ac → 250 V ac CD-ROMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
494053548.0000.6901.0005.0031
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする