曜日別特売

Kubler 小型スリップリング

Kubler 小型スリップリング - Kubler
仕様電源電圧:240 V ac/dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:58mm 、 全体的な深さ:89mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 最大使用温度:+75℃ 、 スリップリング. スリップリングは、静止体から回転体に電力、信号、又はデータを伝送するために使用されます。 フローパックやブリスター包装機、ロボット、取り扱い機器、ロータリテーブルなどの多くの用途に最適です。. コンパクトな寸法: 60 x 98 mm アクセスしやすい接続 メンテナンスサイクルは、1億回転ごと 接触油の必要なし クリーニングが簡単 - IP64等級の高い保護レベル 最大3つの電力及び2つの信号の伝送パス用の様々なコンポーネント構成RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49405835SR060E-25-2-3-132-V100
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする