曜日別特売

Lapp 丸型コネクタ EPIC Circularシリーズ

Lapp 丸型コネクタ EPIC Circularシリーズ - LAPP

・メーカー:LAPP
・ブランド:EPIC(R)

仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:22A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:EPIC Circular 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃ 、 EPICR CIRCON LS1電源コネクタ. LappのEPIC CIRCON LS1電源コネクタは、ケーブルとケーブルの接続やケーブルと機械の接続が必要な産業用途及び商業用途向けに特別に開発されました。この堅牢で信頼性の高いコネクタは、コンパクトで頑丈な円形コネクタが必要な場所に最適です。 このコネクタでは、優れたEMCシールドが保証されます。つまり、電磁信号による干渉が懸念される用途に適しています。また、優れた耐環境性及び耐水性も備えています。機械耐性、耐腐食性、及び耐薬品性を兼ね備えているため、さまざまな過酷な環境でEPIC CIRCON LS1ソケットを使用できます。 このケーブル取り付けコネクタソケットには、最適なストレインリリーフと優れた振動保護を実現する一体型のケーブルグランドが採用されています。また、かん合が視覚と触覚でわかるようになっており、利便性を高めています。 コンタクトは圧着により終端処理済みで、設置コストを低く抑えながら最高レベルの品質を保証します。 特長と利点 DIN EN61984要件に適合 振動、腐食、及びEMIに対する最高レベルの保護 保護クラスIP68 挿抜回数: 500回 接触抵抗: ;5 mΩ 内蔵マーキングシステムを使用したコネクタの簡単ですばやいラベリング 機械耐性 用途 LS1コネクタは、EMCに準拠し、信号干渉に対する耐性があります。高耐久性のEPIC CIRCONシリーズの優れた特長により、一般的に次の用途で使用されています。 プラントエンジニアリング サーボドライバ 風力発電 環境 EPIC LS1電源コネクタソケットは、IP68保護等級に準拠しています。つまり、埃や微粒子の侵入に対する優れた保護機能を備え、限られた時間及び深度において全没しても液体に対して強力な耐性を発揮します。そのため、過酷な産業環境、さらには一部の屋外用途にも最適です。 アクセサリ Lappでは、LS1シリーズコネクタ向けの保護キャップを用意しているため、非かん合時にも環境保護性を維持できます。 219-065 219-065 は、LS1コネクタ用のポリマー製M23保護キャップです。 219-374 219-374 は、LS1コネクタ用の黄銅製M23保護キャップです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4941201376124000
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする