曜日別特売

Lascar サーミスタボード S43-TPシリーズ

Lascar サーミスタボード S43-TPシリーズ - LASCAR
仕様特性測定:温度●深さ:25mm●メータタイプ:電子●4チャンネルサーミスタアドオンボード. S43-TPは4チャンネルのサーミスタボードで、SGD 43-A Panel Pilot ACEディスプレイメータに温度測定機能を追加します。 Panel Pilot Ace設計ソフトウェアを使用すれば、温度入力の表示、記録、グラフ作成を選択できます。 SGD 43-Aメータの背面に装着すれば、サーミスタボードは最高で4つのサーミスタ入力を提供します。 付属の1 mのサーミスタプローブが3.5 mmのソケットに装着されており、金属シースで密閉されています。. 特長と利点:. SGD 43-A 4.3インチのディスプレイメータとの併用向け 最高4つの温度チャンネルを測定 PPA Design Studio向けの専用テンプレート ねじ端子又は3.5 mmフォノ入力 4 k7 → 22 k NTCサーミスタ抵抗RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49412589S43-TP
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする